Panasonic Chauffage et climatisation - Mod. Hydrau. All in One avec ECS intégrée 260L Série K - 9 à 12 kW - monophasé - WH-ADC0912K6E53

CopieCopie
Panasonic Chauffage et climatisation - Mod. Hydrau. All in One avec ECS intégrée 260L Série K - 9 à 12 kW - monophasé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité intérieure

  • puissance de l'élément chauffant électrique - 3...6 kW

  • tension de raccordement - 230 V

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

  • largeur de l'unité intérieure - 599 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232977697

Réf. Sonepar

00066297769

Réf. Fournisseur

WH-ADC0912K6E53

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

unité intérieure

puissance de l'élément chauffant électrique:

3...6 kW

tension de raccordement:

230 V

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

largeur de l'unité intérieure:

599 mm

profondeur de l'unité intérieure:

602 mm

poids de l'unité intérieure:

119 kg

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):

123 %

profil de soutirage:

XL

volume du réservoir:

260 l

régulation de la température ambiante:

Oui

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

avec élément chauffant électrique:

Oui

hauteur de l'unité intérieure:

2036 mm

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

33 dB(A)

Module Hydraulique All in One avec ECS intégrée 260 litres Série K - 9 à 12 kW - monophasé

Les Atouts de l'article:

Technologie U-Vacua™ : isolation panneaux sous vide, garde la chaleur plus longtemps à l'intérieur du ballon en acier inoxydable

Les Atouts de la gamme:

· Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35°C et A+ en mode ECS / pompe à eau certifiée « classe A » avec vitesse variable / ballon d’ECS en acier inoxydable avec panneau d’isolation sous vide U-Vacua™ / contrôleur de débit intégré.· Flexibilité : ballon ECS 260 L / faible encombrement de 598 x 600 / pot à boue intégré.· Confort : capacité constante jusqu’à -20°C / plage de fonctionnement jusqu’à -28°C / départ d’eau à 60°C même à une température extérieure de -10°C.· Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées(contrôle 2 zones, contrôle bivalent).· Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.