Panasonic Chauffage et climatisation - Module de contrôle pour PAC Big Aquarea Série M -triphasé - WH-CME8L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité intérieure
tension de raccordement - 400 V
largeur de l'unité intérieure - 450 mm
profondeur de l'unité intérieure - 116 mm
poids de l'unité intérieure - 7 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série M T-CAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4010869544832
Réf. Sonepar
00066954483
Réf. Fournisseur
WH-CME8L
Réf. Commerciale
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
unité intérieure
tension de raccordement:
400 V
largeur de l'unité intérieure:
450 mm
profondeur de l'unité intérieure:
116 mm
poids de l'unité intérieure:
7 kg
régulation de la température ambiante:
Oui
avec élément chauffant électrique:
Non
hauteur de l'unité intérieure:
450 mm
Les Atouts de l'article:
Unité compacte pour une installation simplifiée et des fonctions avancées
Les Atouts de la gamme:
· Flexibilité : Installation simplifiée / Espace intérieur minimal requis / Prend en charge les résistances d’appoint tierces.· Contrôle : toutes les fonctions de contrôle / 2 ports CN-CNT / carte en option pour les fonctions avancées.· Connectivité : adaptateur Wi-Fi inclus / intégration GTB en option.
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.