Panasonic Chauffage et climatisation - Module Hydrau. All in One avec ECS intégrée 260L Série K - 16 kW - triphasé - WH-ADC16K9E83

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité intérieure

  • puissance de l'élément chauffant électrique - 3...9 kW

  • tension de raccordement - 400 V

  • classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+

  • largeur de l'unité intérieure - 599 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5025232976232

Réf. Sonepar

00066297623

Réf. Fournisseur

WH-ADC16K9E83

Réf. Commerciale

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

unité intérieure

puissance de l'élément chauffant électrique:

3...9 kW

tension de raccordement:

400 V

classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):

A+

largeur de l'unité intérieure:

599 mm

profondeur de l'unité intérieure:

602 mm

poids de l'unité intérieure:

120 kg

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):

98 %

profil de soutirage:

XL

volume du réservoir:

260 l

régulation de la température ambiante:

Oui

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

avec élément chauffant électrique:

Oui

hauteur de l'unité intérieure:

2036 mm

puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

33 dB(A)

Module Hydraulique avec ECS intégrée 260 L "All in One" 1 zone - 16 kW - Triphasé - Compatible Série K R32

Les Atouts de l'article:

Technologie U-Vacua™ : isolation panneaux sous vide, garde la chaleur plus longtemps à l'intérieur du ballon en acier inoxydable

Les Atouts de la gamme:

· Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35°C et A+ en mode ECS / pompe à eau certifiée « classe A » avec vitesse variable / Ballon ECS en acier inoxydable avec panneau isolant U-Vacua™.· Flexibilité : ballon ECS 260 L / faible encombrement (598 x 600) / accès facile aux pièces hydrauliques / pot à boue intégré.· Confort : fonctionnement sans résistance d’appoint à -25°C / départ d’eau à 60°C même à une température extérieure de -10°C.· Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).· Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.