Panasonic Chauffage et climatisation - Module Hydrau. All in One avec ECS intégrée 260L Série K - 9 à 12 kW - triphasé - WH-ADC0912K9E83

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité intérieure
puissance de l'élément chauffant électrique - 3...9 kW
tension de raccordement - 400 V
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU) - A+
largeur de l'unité intérieure - 599 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Haute Performance
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5025232976218
Réf. Sonepar
00066297621
Réf. Fournisseur
WH-ADC0912K9E83
Réf. Commerciale
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
unité intérieure
puissance de l'élément chauffant électrique:
3...9 kW
tension de raccordement:
400 V
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A+
largeur de l'unité intérieure:
599 mm
profondeur de l'unité intérieure:
602 mm
poids de l'unité intérieure:
119 kg
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
123 %
profil de soutirage:
XL
volume du réservoir:
260 l
régulation de la température ambiante:
Oui
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
avec élément chauffant électrique:
Oui
hauteur de l'unité intérieure:
2036 mm
puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
33 dB(A)
Les Atouts de l'article:
Technologie U-Vacua™ : isolation panneaux sous vide, garde la chaleur plus longtemps à l'intérieur du ballon en acier inoxydable
Les Atouts de la gamme:
· Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35°C et A+ en mode ECS / pompe à eau certifiée « classe A » avec vitesse variable / Ballon ECS en acier inoxydable avec panneau isolant U-Vacua™.· Flexibilité : ballon ECS 260 L / faible encombrement (598 x 600) / accès facile aux pièces hydrauliques / pot à boue intégré.· Confort : fonctionnement sans résistance d’appoint à -25°C / départ d’eau à 60°C même à une température extérieure de -10°C.· Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).· Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.