Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure Big Aquarea T-CAP Série M-20 kW-3ph - WH-WXG20ME8

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 20 kW

  • type de réfrigérant - R290

  • température max. de départ chauffage - 75 °C

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 20 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5025232968541

Réf. Sonepar

00066296854

Réf. Fournisseur

WH-WXG20ME8

Réf. Commerciale

Panasonic Chauffage et climatisation

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

20 kW

type de réfrigérant:

R290

température max. de départ chauffage:

75 °C

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

20 kW

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:

20...20 kW

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:

20...20 kW

montage appareil:

montage à l’extérieur

largeur:

1500 mm

hauteur:

1645 mm

profondeur:

460 mm

poids:

240 kg

nombre de phases:

3

bruit de fonctionnement:

55...55 dB(A)

charge en fluide réfrigérant:

3 kg

commandable à distance:

Oui

commande externe nécessaire:

Oui

compresseur modulable:

Oui

convient pour chauffage central:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

possibilité de mise en cascade:

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

0.02

type de pompe (pompe système):

économe en énergie

température de l'air:

-25...35 °C

transfert de données par Internet:

Oui

Unité extérieure avec module de contrôle triphasé Big Aquarea T-CAP Série M 20 kW au R290

Les Atouts de l'article:

Technologie T-CAP : maintien de la capacité même à basse température extérieure

Les Atouts de la gamme:

· Big Aquarea T-CAP Série M triphasé pour les installations centralisées de chauffage et d’ECS dans des immeubles collectifs ou commerciaux. · Réfrigérant naturel R290 avec PRG 0,02. Une révolution en matière de conception, d’efficacité, de connectivité et de durabilité.· Solution évolutive, jusqu’à 300 kW en cascade· Convient pour les nouvelles constructions et les rénovations· Départ d’eau jusqu’à 75 °C· Remplacement facile d’autres sources de chauffage et intégration dans les systèmes hydrauliques existants· Fonctionnement silencieux· Maintient le départ à 55 °C jusqu’à -15 °C extérieur· Production d’eau chaude à 65 °C en mode thermodynamique seul· Options de contrôle flexibles et intégration Modbus



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.