Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure Big Aquarea T-CAP Série M-30 kW-3ph - WH-WXG30ME8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 30 kW
type de réfrigérant - R290
température max. de départ chauffage - 75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 30 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série M T-CAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025232968565
Réf. Sonepar
00066296856
Réf. Fournisseur
WH-WXG30ME8
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
30 kW
type de réfrigérant:
R290
température max. de départ chauffage:
75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
30 kW
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:
30...30 kW
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:
26...26 kW
montage appareil:
montage à l’extérieur
largeur:
1500 mm
hauteur:
1645 mm
profondeur:
460 mm
poids:
240 kg
nombre de phases:
3
bruit de fonctionnement:
61...61 dB(A)
charge en fluide réfrigérant:
3 kg
commandable à distance:
Oui
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
possibilité de mise en cascade:
Oui
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
0.02
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
température de l'air:
-25...35 °C
transfert de données par Internet:
Oui
Les Atouts de l'article:
Technologie T-CAP : maintien de la capacité même à basse température extérieure
Les Atouts de la gamme:
· Big Aquarea T-CAP Série M triphasé pour les installations centralisées de chauffage et d’ECS dans des immeubles collectifs ou commerciaux. · Réfrigérant naturel R290 avec PRG 3. Une révolution en matière de conception, d’efficacité, de connectivité et de durabilité.· Solution évolutive, jusqu’à 300 kW en cascade· Convient pour les nouvelles constructions et les rénovations· Départ d’eau jusqu’à 75 °C· Remplacement facile d’autres sources de chauffage et intégration dans les systèmes hydrauliques existants· Fonctionnement silencieux· Maintient le départ à 55 °C jusqu’à -15 °C extérieur· Production d’eau chaude à 65 °C en mode thermodynamique seul· Options de contrôle flexibles et intégration Modbus
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.








