Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure BIG PACi NX ELITE gainable haute pressio statique triphasé 25kW - U-250PZH4E8

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique max - 6.1...25.6 kW

  • puissance calorifique max - 5.5...27.6 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232954476

Réf. Sonepar

00066295447

Réf. Fournisseur

U-250PZH4E8

Réf. Commerciale

Panasonic Chauffage et climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique max:

6.1...25.6 kW

puissance calorifique max:

5.5...27.6 kW

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

4

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

2

puissance absorbée nominale refroidissement:

1.25...10.3 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

1.15...9 kW

eER (refroidissement):

2.74

cOP (chauffage):

3.55

hauteur:

996 mm

largeur:

1140 mm

profondeur:

460 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

57...57 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

63...63 dB(A)

longueur minimale de conduit par circuit:

5 m

longueur maximale de conduit par circuit:

100 m

longueur maximale totale de conduit:

100 m

différence de hauteur maximale:

30 m

diamètre nominal conduite de liquide:

1/2 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

12.7 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

7/8 pouces

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

22.22 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-15...52 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-20...35 °C

poids:

109 kg

charge en fluide réfrigérant:

4.8 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

Unité extérieure BIG PACi NX ELITE gainable haute pression statique triphasé 25kW

Les Atouts de l'article:

Groupe compact mono-ventilateur, faible hauteur

Les Atouts de la gamme:

Gamme PACi NX : la solution idéale pour la rénovationCes séries ont été développées avec alimentation et communication sur 3 fils (+ terre). Elle permet de remplacer facilement les anciens systèmes par des connexions a 3 fils couramment utilisées dans de nombreux systèmes.Cette gamme, qui a été améliorée, est capable de fonctionner même dans des conditions extérieures difficiles. Le mode froid est possible même en cas de température extérieure basse (jusqu’à -20°C*) ou élevée (jusqu’à 52°C).Le mode chaud peut également fonctionner à des températures extérieures allant jusqu’à -20°C.



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.