Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure Etherea Z ZKE 2,5 kW au R32 - CU-Z25ZKE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe énergétique refroidissement - A+++

  • puissance frigorifique - 0.85...3.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.8...4.8 kW

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 0.17...0.9 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232946501

Réf. Sonepar

00066938049

Réf. Fournisseur

CU-Z25ZKE

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

classe énergétique refroidissement:

A+++

puissance frigorifique:

0.85...3.5 kW

puissance calorifique (nominale):

0.8...4.8 kW

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.17...0.9 kW

modèle (unité interne):

cloison (haute)

technologie Inverter:

Oui

type de réfrigérant:

R32

puissance absorbée nominale chauffage:

0.16...1.18 kW

eER (refroidissement):

4.9

cOP (chauffage):

4.86

SEER (refroidissement):

9.5

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

92 kWh

hauteur de l'unité extérieure:

542 mm

largeur de l'unité extérieure:

780 mm

profondeur de l'unité extérieure:

289 mm

poids de l'unité extérieure:

27 kg

débit d'air refroidissement:

1722...1722 m³/h

débit d'air chauffage:

1590...1590 m³/h

niveau de pression acoustique unité externe refroidissement:

46...46 dB(A)

niveau de pression acoustique unité externe chauffage:

47...47 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.52 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-20...24 °C

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

15 m

différence de hauteur maximale:

15 m

avec télécommande sans fil:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

0.85 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

Unité extérieure murale ultra-compacte Gamme Etherea Z ZKE 2,5 kW - Fonctionne au gaz R32

Les Atouts de la gamme:

Unité extérieure pour unité murale Etherea · R32· Technologie nanoe™ X pour améliorer la qualité de l’air 24h/24 et 7j/7· Design fin et élégant, disponible en graphite, gris argenté et blanc mat· Valeurs SEER / SCOP améliorées pour atteindre une efficacitéénergétique exceptionnelle· Confort ultime avec Aerowings 2.0· Télécommande intuitive· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée vial’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa· Châssis et pièces conçus pour une installation plus facile



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.