Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure Etherea Z ZKE 2 kW au R32 - CU-Z20ZKE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe énergétique refroidissement - A+++
puissance frigorifique - 0.75...2.65 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.75...4 kW
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance absorbée nominale refroidissement - 0.16...0.66 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5025232946495
Réf. Sonepar
00066938065
Réf. Fournisseur
CU-Z20ZKE
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
classe énergétique refroidissement:
A+++
puissance frigorifique:
0.75...2.65 kW
puissance calorifique (nominale):
0.75...4 kW
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.16...0.66 kW
modèle (unité interne):
cloison (haute)
technologie Inverter:
Oui
type de réfrigérant:
R32
puissance absorbée nominale chauffage:
0.16...0.94 kW
eER (refroidissement):
4.66
cOP (chauffage):
4.67
SEER (refroidissement):
8.7
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
84 kWh
hauteur de l'unité extérieure:
542 mm
largeur de l'unité extérieure:
780 mm
profondeur de l'unité extérieure:
289 mm
poids de l'unité extérieure:
27 kg
débit d'air refroidissement:
1590...1590 m³/h
débit d'air chauffage:
1542...1542 m³/h
niveau de pression acoustique unité externe refroidissement:
45...45 dB(A)
niveau de pression acoustique unité externe chauffage:
46...46 dB(A)
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/8 pouce
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.52 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-20...24 °C
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
15 m
différence de hauteur maximale:
15 m
avec télécommande sans fil:
Oui
charge en fluide réfrigérant:
0.76 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
Les Atouts de la gamme:
Unité extérieure pour unité murale Etherea · R32· Technologie nanoe™ X pour améliorer la qualité de l’air 24h/24 et 7j/7· Design fin et élégant, disponible en graphite, gris argenté et blanc mat· Valeurs SEER / SCOP améliorées pour atteindre une efficacitéénergétique exceptionnelle· Confort ultime avec Aerowings 2.0· Télécommande intuitive· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée vial’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa· Châssis et pièces conçus pour une installation plus facile
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.



