Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure Gamme BZ 6,0 kWfonctionne au au R32 - CU-BZ60ZKE

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • puissance frigorifique - 0.98...6.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.98...8 kW

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 0.25...2.3 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232946358

Réf. Sonepar

00066294635

Réf. Fournisseur

CU-BZ60ZKE

Réf. Commerciale

Panasonic Chauffage et climatisation

classe énergétique refroidissement:

A++

puissance frigorifique:

0.98...6.5 kW

puissance calorifique (nominale):

0.98...8 kW

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.25...2.3 kW

modèle (unité interne):

cloison (haute)

technologie Inverter:

Oui

type de réfrigérant:

R32

puissance absorbée nominale chauffage:

0.23...2.65 kW

eER (refroidissement):

3.03

cOP (chauffage):

3.16

SEER (refroidissement):

6.4

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

328 kWh

hauteur de l'unité extérieure:

695 mm

largeur de l'unité extérieure:

875 mm

profondeur de l'unité extérieure:

320 mm

poids de l'unité extérieure:

40 kg

débit d'air refroidissement:

2556...2556 m³/h

débit d'air chauffage:

2352...2352 m³/h

niveau de pression acoustique unité externe refroidissement:

50...50 dB(A)

niveau de pression acoustique unité externe chauffage:

50...50 dB(A)

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-15...24 °C

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

15 m

avec télécommande sans fil:

Oui

charge en fluide réfrigérant:

1.14 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

Unité extérieure murale ultra-compacte Gamme Monosplit BZ 6,0 kW - Fonctionne au gaz R32

Les Atouts de la gamme:

Unité murale BZ ultra-compacte · R32· Design compact d’une largeur de 779 mm seulement· Un air plus propre grâce au filtre PM2,5· Une solution ultra-silencieuse : 20 dB(A) seulement· Contrôle de la direction du flux d’air avec Aerowings· Économies d’énergie élevées· Climatisation même à -10°C· Connectivité et commande vocale en option



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.