Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure monophasée Aquarea Haute Performance Série M au R290 taille 12 - WH-WDG12ME5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 12.1 kW
type de réfrigérant - R290
température max. de départ chauffage - 75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 10.1 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Haute Performance Série M
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025232984817
Réf. Sonepar
00066298481
Réf. Fournisseur
WH-WDG12ME5
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
12.1 kW
type de réfrigérant:
R290
température max. de départ chauffage:
75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
10.1 kW
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:
9...9 kW
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:
9...9 kW
montage appareil:
montage à l’extérieur
largeur:
1200 mm
hauteur:
1520 mm
profondeur:
370 mm
poids:
160 kg
nombre de phases:
1
bruit de fonctionnement:
55...55 dB(A)
charge en fluide réfrigérant:
1.6 kg
commandable à distance:
Oui
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
possibilité de mise en cascade:
Oui
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
0.02
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
température de l'air:
-25...35 °C
transfert de données par Internet:
Oui
Les Atouts de l'article:
Fonctionne au R290 (PRG de 0,02) et température de départ à 75°C jusqu'à -15°C extérieur
Les Atouts de la gamme:
· Réfrigérant naturel R290 avec PRG 0,02.· Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35 °C.· Flexibilité : Raccordement hydraulique entre l’intérieur et l’extérieur / Filtre à tamis magnétique intégré.·Confort : fonctionnement sans résistance d’appoint à -25 °C / température de départ d’eau maximale de 75 °C à une température extérieure de -15 °C / eau chaude à 55 °C, même à une température extérieure de -25 °C.
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.


