Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure PAC Bi-bloc T-CAP Série M-09-3ph - WH-WXG09ME8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 9 kW 
- type de réfrigérant - R290 
- température max. de départ chauffage - 75 °C 
- adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui 
- capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 9 kW 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Série M T-CAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4010869415552
Réf. Sonepar
00066941555
Réf. Fournisseur
WH-WXG09ME8
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
9 kW
type de réfrigérant:
R290
température max. de départ chauffage:
75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
9 kW
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:
9...9 kW
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:
9...9 kW
montage appareil:
montage à l’extérieur
largeur:
1200 mm
hauteur:
1520 mm
profondeur:
430 mm
poids:
161 kg
nombre de phases:
3
bruit de fonctionnement:
52...52 dB(A)
charge en fluide réfrigérant:
1.78 kg
commandable à distance:
Oui
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
possibilité de mise en cascade:
Oui
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
0.02
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
température de l'air:
-28...35 °C
transfert de données par Internet:
Oui
Les Atouts de l'article:
Technologie T-CAP : maintien de la capacité jusqu'à 20°C extérieur
Les Atouts de la gamme:
· Réfrigérant naturel R290 avec PRG 3· Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35°C / débitmètre intégré.· Flexibilité : raccordement hydraulique entre l’intérieur et l’extérieur / pot à boue intégré.· Confort : maintien de la capacité jusqu’à -20 °C / fonctionnement jusqu’à -28 °C / température de départ d’eau maximale de 75°C à une température extérieure de -15°C / départ d’eau à 55°C, même à une température extérieure de -25°C / faible niveau sonore.· Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.













