Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure PAC Bi-bloc T-CAP Série M-12-3ph - WH-WXG12ME8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série M T-CAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4010869415569
Réf. Sonepar
00066941556
Réf. Fournisseur
WH-WXG12ME8
Réf. Commerciale
Panasonic Chauffage et climatisation
Les Atouts de l'article:
Technologie T-CAP : maintien de la capacité jusqu'à 20°C extérieur
Les Atouts de la gamme:
· Réfrigérant naturel R290 avec PRG 3· Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35°C / débitmètre intégré.· Flexibilité : raccordement hydraulique entre l’intérieur et l’extérieur / pot à boue intégré.· Confort : maintien de la capacité jusqu’à -20 °C / fonctionnement jusqu’à -28 °C / température de départ d’eau maximale de 75°C à une température extérieure de -15°C / départ d’eau à 55°C, même à une température extérieure de -25°C / faible niveau sonore.· Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalitésaméliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.