Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure PAC HP Série K - Taille 12 - 3ph - WH-UDZ12KE8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - unité extérieure 
- puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 12.1 kW 
- adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui 
- température max. de départ chauffage - 65 °C 
- type de réfrigérant - R32 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Série K Haute Performance
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025232960309
Réf. Sonepar
00066296030
Réf. Fournisseur
WH-UDZ12KE8
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
12.1 kW
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
température max. de départ chauffage:
65 °C
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:
10.7...10.7 kW
tension de raccordement:
400 V
diamètre nominal conduite de liquide:
1/4 pouce
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
10.1 kW
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
1/2 pouce
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:
10.7...10.7 kW
refroidissement intégré:
Oui
largeur de l'unité extérieure:
900 mm
hauteur de l'unité extérieure:
1340 mm
profondeur de l'unité extérieure:
320 mm
poids de l'unité extérieure:
90 kg
charge en fluide réfrigérant:
1.6 kg
compresseur modulable:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
régulation de la température ambiante:
Oui
longueur maximale de conduit:
30 m
puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
65 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
· Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35 °C / pompe à eau certifiée « classe A » avec vitesse variable / débitmètre intégré.· Flexibilité : faible encombrement (598 x 600) / accès facile aux pièces hydrauliques / pot à boue intégré.· Confort : fonctionnement sans résistance d’appoint à -25°C / départ d’eau à 60°C même à une température extérieure de -10°C· Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).· Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.



