Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure PAC HP Série K - Taille 16 - 3ph - WH-UDZ16KE8

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité extérieure

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 16 kW

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • température max. de départ chauffage - 65 °C

  • type de réfrigérant - R32

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série K Haute Performance

Voir tous les produits de cette série

EAN

5025232960316

Réf. Sonepar

00066296031

Réf. Fournisseur

WH-UDZ16KE8

Réf. Commerciale

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

unité extérieure

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

16 kW

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

température max. de départ chauffage:

65 °C

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:

15.5...15.5 kW

tension de raccordement:

400 V

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

11.6 kW

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:

13.4...13.4 kW

refroidissement intégré:

Oui

largeur de l'unité extérieure:

900 mm

hauteur de l'unité extérieure:

1340 mm

profondeur de l'unité extérieure:

320 mm

poids de l'unité extérieure:

103 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.83 kg

compresseur modulable:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

régulation de la température ambiante:

Oui

longueur maximale de conduit:

30 m

puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

65 dB(A)

Unité extérieure Aquarea Haute Performance Série K 16 kW au R32 avec module de contrôle Triphasé

Les Atouts de la gamme:

· Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35 °C / pompe à eau certifiée « classe A » avec vitesse variable / débitmètre intégré.· Flexibilité : faible encombrement (598 x 600) / accès facile aux pièces hydrauliques / pot à boue intégré.· Confort : fonctionnement sans résistance d’appoint à -25°C / départ d’eau à 60°C même à une température extérieure de -10°C· Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).· Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.