Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure PACi ELITE R32 Inverter 10 kW 3ph - U-100PZH4E8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique max - 3.1...12.5 kW
puissance calorifique max - 3.1...14 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5025232945375
Réf. Sonepar
00066294537
Réf. Fournisseur
U-100PZH4E8
Réf. Commerciale
Panasonic Chauffage et climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique max:
3.1...12.5 kW
puissance calorifique max:
3.1...14 kW
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
4
SEER (refroidissement):
7.2
classe énergétique refroidissement:
A++
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
2
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.58...3.65 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
0.56...3.85 kW
eER (refroidissement):
4.42
cOP (chauffage):
5
hauteur:
996 mm
largeur:
980 mm
profondeur:
370 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
52...52 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
52...52 dB(A)
longueur minimale de conduit par circuit:
5 m
longueur maximale de conduit par circuit:
100 m
longueur maximale totale de conduit:
100 m
différence de hauteur maximale:
30 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
5/8 pouces
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.88 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-20...52 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-20...24 °C
poids:
82 kg
charge en fluide réfrigérant:
3.1 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU:
2
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
Les Atouts de l'article:
Fonctionnement jusqu'à +52°C en mode froid et -20°C en mode chaud
Les Atouts de la gamme:
Gamme PACi NX : la solution idéale pour la rénovationCes séries ont été développées avec alimentation et communication sur 3 fils (+ terre). Elle permet de remplacer facilement les anciens systèmes par des connexions a 3 fils couramment utilisées dans de nombreux systèmes.Cette gamme, qui a été améliorée, est capable de fonctionner même dans des conditions extérieures difficiles. Le mode froid est possible même en cas de température extérieure basse (jusqu’à -20°C*) ou élevée (jusqu’à 52°C).Le mode chaud peut également fonctionner à des températures extérieures allant jusqu’à -20°C.
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.