Panasonic Chauffage et climatisation - Unité extérieure triphasée Aquarea T-CAP Série K au R32 de taille 9 - WH-UXZ09KE8

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité extérieure

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 9 kW

  • adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui

  • température max. de départ chauffage - 65 °C

  • type de réfrigérant - R32

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232943807

Réf. Sonepar

00066294380

Réf. Fournisseur

WH-UXZ09KE8

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

unité extérieure

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:

9 kW

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

température max. de départ chauffage:

65 °C

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:

8.8...8.8 kW

tension de raccordement:

400 V

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:

9 kW

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

1/2 pouce

puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:

8.8...8.8 kW

refroidissement intégré:

Oui

largeur de l'unité extérieure:

900 mm

hauteur de l'unité extérieure:

1340 mm

profondeur de l'unité extérieure:

320 mm

poids de l'unité extérieure:

88 kg

charge en fluide réfrigérant:

1.6 kg

compresseur modulable:

Oui

convient pour le refroidissement actif:

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

régulation de la température ambiante:

Oui

longueur maximale de conduit:

30 m

puissance sonore de l’unité extérieure selon EN12102 à 0/35 °C:

65 dB(A)

Pompe à chaleur air-eau unité extérieure triphasée Aquarea T-CAP Série K au R32 de taille 9

Les Atouts de l'article:

Technologie T-CAP : maintien de la capacité jusqu'à 20°C extérieur

Les Atouts de la gamme:

· Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35°C et A+ en mode ECS / pompe à eau certifiée « classe A » avec vitesse variable / ballon d’ECS en acier inoxydable avec panneau d’isolation sous vide U-Vacua™ / contrôleur de débit intégré.· Flexibilité : faible encombrement de 598 x 600 / pot à boue intégré.· Confort : capacité constante jusqu’à -20°C / plage de fonctionnement jusqu’à -28°C / sortie d’eau à 60°C même à une température extérieure de -10°C.· Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).· Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.