Panasonic Chauffage et climatisation - Unité int. Aquarea T-CAP Bi-bloc Série M modèle 9 à 16 au R290 appoint 6 kW 1Ph* - WH-SDC0916M6E5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité intérieure
puissance de l'élément chauffant électrique - 3...6 kW
tension de raccordement - 230 V
largeur de l'unité intérieure - 500 mm
profondeur de l'unité intérieure - 348 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série M T-CAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5025232984176
Réf. Sonepar
00066298417
Réf. Fournisseur
WH-SDC0916M6E5
Réf. Commerciale
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
unité intérieure
puissance de l'élément chauffant électrique:
3...6 kW
tension de raccordement:
230 V
largeur de l'unité intérieure:
500 mm
profondeur de l'unité intérieure:
348 mm
poids de l'unité intérieure:
28 kg
régulation de la température ambiante:
Oui
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
avec élément chauffant électrique:
Oui
hauteur de l'unité intérieure:
892 mm
puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
22 dB(A)
Les Atouts de l'article:
Unité hydraulique compacte avec connectivité intégrée pour le contrôle et la supervision à distance
Les Atouts de la gamme:
Aquarea T-CAP Bi-bloc Série MFlexibilité : choix flexible du volume du ballon ECS.Contrôle : Toutes les fonctions de contrôle / 2 ports CN-CNT / Carteen option pour les fonctions avancées.Connectivité : adaptateur Wi-Fi inclus / intégration GTB en option.
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.