Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure Etherea Z ZKE Graphite 2,5 kW - CS-XZ25ZKEW-H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe énergétique refroidissement - A+++
couleur unité interne - noir
puissance frigorifique - 0.85...3.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 0.8...4.8 kW
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5025232945481
Réf. Sonepar
00066294548
Réf. Fournisseur
CS-XZ25ZKEW-H
Réf. Commerciale
Panasonic Chauffage et climatisation
classe énergétique refroidissement:
A+++
couleur unité interne:
noir
puissance frigorifique:
0.85...3.5 kW
puissance calorifique (nominale):
0.8...4.8 kW
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
puissance absorbée nominale refroidissement:
0.17...0.9 kW
modèle (unité interne):
cloison (haute)
tension de raccordement:
230 V
nombre de phases:
1
puissance absorbée nominale chauffage:
0.16...1.18 kW
eER (refroidissement):
4.9
cOP (chauffage):
4.86
SEER (refroidissement):
9.5
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
92 kWh
hauteur de l'unité intérieure:
295 mm
largeur de l'unité intérieure:
870 mm
profondeur de l'unité intérieure:
229 mm
poids de l'unité intérieure:
10 kg
débit d'air refroidissement:
744...744 m³/h
débit d'air chauffage:
780...780 m³/h
niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:
19...39 dB(A)
niveau de pression acoustique unité interne chauffage:
19...39 dB(A)
capacité de déshumidification:
1.5 l/h
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...43 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-20...24 °C
longueur minimale de conduit:
3 m
longueur maximale de conduit:
15 m
différence de hauteur maximale:
15 m
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Oui
avec télécommande sans fil:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
protection de l'appareil:
16 A
Les Atouts de l'article:
Technologie nanoe™ X : inhibe les polluants tels que certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs
Les Atouts de la gamme:
Unité murale Etherea · R32· Technologie nanoe™ X pour améliorer la qualité de l’air 24h/24 et 7j/7· Design fin et élégant, disponible en graphite, gris argenté et blanc mat· Valeurs SEER / SCOP améliorées pour atteindre une efficacitéénergétique exceptionnelle· Confort ultime avec Aerowings 2.0· Télécommande intuitive· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée vial’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa· Châssis et pièces conçus pour une installation plus facile
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.