Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure Etherea Z ZKE Gris argenté 5 kW - CS-XZ50ZKEW

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe énergétique refroidissement - A+++

  • couleur unité interne - gris

  • puissance frigorifique - 0.98...6 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 0.98...8 kW

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5025232945528

Réf. Sonepar

00066294552

Réf. Fournisseur

CS-XZ50ZKEW

Réf. Commerciale

Panasonic Chauffage et climatisation

classe énergétique refroidissement:

A+++

couleur unité interne:

gris

puissance frigorifique:

0.98...6 kW

puissance calorifique (nominale):

0.98...8 kW

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

puissance absorbée nominale refroidissement:

0.25...1.9 kW

modèle (unité interne):

cloison (haute)

tension de raccordement:

230 V

nombre de phases:

1

puissance absorbée nominale chauffage:

0.23...2.39 kW

eER (refroidissement):

3.68

cOP (chauffage):

4.14

SEER (refroidissement):

8.5

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):

206 kWh

hauteur de l'unité intérieure:

295 mm

largeur de l'unité intérieure:

1040 mm

profondeur de l'unité intérieure:

244 mm

poids de l'unité intérieure:

12 kg

débit d'air refroidissement:

1044...1044 m³/h

débit d'air chauffage:

1146...1146 m³/h

niveau de pression acoustique unité interne refroidissement:

30...44 dB(A)

niveau de pression acoustique unité interne chauffage:

30...44 dB(A)

capacité de déshumidification:

2.8 l/h

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...43 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-20...24 °C

longueur minimale de conduit:

3 m

longueur maximale de conduit:

30 m

différence de hauteur maximale:

15 m

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Oui

avec télécommande sans fil:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

protection de l'appareil:

16 A

Unité intérieure murale Gamme Etherea Z ZKE Gris argenté 5 kW avec Technologie nanoe

Les Atouts de l'article:

Technologie nanoe™ X : inhibe les polluants tels que certains virus, bactéries, allergènes et réduit les odeurs

Les Atouts de la gamme:

Unité murale Etherea · R32· Technologie nanoe™ X pour améliorer la qualité de l’air 24h/24 et 7j/7· Design fin et élégant, disponible en graphite, gris argenté et blanc mat· Valeurs SEER / SCOP améliorées pour atteindre une efficacitéénergétique exceptionnelle· Confort ultime avec Aerowings 2.0· Télécommande intuitive· Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée vial’application Comfort Cloud de Panasonic· Compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa· Châssis et pièces conçus pour une installation plus facile



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.