Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure PAC Bi-Bloc HP L 5/7/9kW mono - WH-SDC0509L3E5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité intérieure
puissance de l'élément chauffant électrique - 3...3 kW
tension de raccordement - 230 V
largeur de l'unité intérieure - 500 mm
profondeur de l'unité intérieure - 348 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série L Haute Performance
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025232951338
Réf. Sonepar
00066295133
Réf. Fournisseur
WH-SDC0509L3E5
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
unité intérieure
puissance de l'élément chauffant électrique:
3...3 kW
tension de raccordement:
230 V
largeur de l'unité intérieure:
500 mm
profondeur de l'unité intérieure:
348 mm
poids de l'unité intérieure:
33 kg
régulation de la température ambiante:
Oui
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
avec élément chauffant électrique:
Oui
hauteur de l'unité intérieure:
892 mm
puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
28 dB(A)
Les Atouts de l'article:
Unité hydraulique compacte avec connectivité intégrée pour le contrôle et la supervision à distance
Les Atouts de la gamme:
· Réfrigérant naturel R290 avec PRG 3· Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35°C / débitmètre intégré.· Flexibilité : raccordement hydraulique entre l’intérieur et l’extérieur / pot à boue intégré.· Confort : fonctionnement sans résistance d’appoint à -25°C / température de départ d’eau maximale de 75°C à une température extérieure de -10°C / départ d’eau à 55°C, même à une température extérieure de -25°C.· Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).· Connectivité : adaptateur Wi-Fi inclus.
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.








