Panasonic Chauffage et climatisation - Unité intérieure PAC HP Bi-bloc Série K-SDC16-3ph - WH-SDC16K9E8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité intérieure
puissance de l'élément chauffant électrique - 3...9 kW
tension de raccordement - 400 V
largeur de l'unité intérieure - 500 mm
profondeur de l'unité intérieure - 348 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série K Haute Performance
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025232960279
Réf. Sonepar
00066296027
Réf. Fournisseur
WH-SDC16K9E8
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
unité intérieure
puissance de l'élément chauffant électrique:
3...9 kW
tension de raccordement:
400 V
largeur de l'unité intérieure:
500 mm
profondeur de l'unité intérieure:
348 mm
poids de l'unité intérieure:
41 kg
régulation de la température ambiante:
Oui
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
avec élément chauffant électrique:
Oui
hauteur de l'unité intérieure:
892 mm
puissance sonore de l’unité intérieure selon EN12102 à 0/35 °C:
33 dB(A)
Les Atouts de l'article:
Unité hydraulique compacte avec pot à boue intégré
Les Atouts de la gamme:
· Efficacité énergétique : COP jusqu’à 5,33 / A+++ en mode chaud à 35°C / pompe à eau certifiée « classe A » avec vitesse variable / débitmètre intégré.· Flexibilité : grandes longueurs de tuyauterie / pot à boue intégré.· Confort : fonctionnement sans résistance d’appoint à -25°C / départ d’eau à 60°C même à une température extérieure de -10°C.· Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).· Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.









