Panasonic Chauffage et climatisation - Chauffe-eau thermodynamique 100L mural monobloc - PAW-DHW100W-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 100 l
pression de service (côté eau) - 8 bar
source de chaleur - air intérieur ou air extérieur
possibilité de gainage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3410539660137
Réf. Sonepar
00066935759
Réf. Fournisseur
PAW-DHW100W-1
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
monobloc
capacité nominale:
100 l
pression de service (côté eau):
8 bar
source de chaleur:
air intérieur ou air extérieur
possibilité de gainage:
Oui
intégration solaire:
Oui
montage mural:
Oui
montage au sol:
Non
version triphasée:
Non
tension de raccordement:
230 V
avec écran digital:
Oui
température de l'air:
-5...43 °C
température max. de l'eau:
62 °C
consommation d'énergie:
1.55 kW
consommation d'énergie en veille selon EN 16147:
19 kW
puissance d'entrée chauffage d'appoint:
1.2 kW
revêtement de la cuve:
acier émaillé
protection de l'anode:
magnesium
type de réfrigérant:
R134a
charge en fluide réfrigérant:
0.52 kg
profil de soutirage:
M
hauteur:
1209 mm
largeur:
522 mm
profondeur:
538 mm
poids:
57 kg
raccordement eau du robinet:
3/4 pouce
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.


