Panasonic Clim - UE PACi ELITE R32 Inverter 10 kW 3ph - U-100PZH3E8

PANASONIC MARKETING EUROPE
CopieCopie
Panasonic Clim - UE PACi ELITE R32 Inverter 10 kW 3ph

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5025232914531

Réf. Sonepar

00066291453

Réf. Fournisseur

U-100PZH3E8

Réf. Commerciale

Panasonic Clim

Unité Extérieure PACi NX ELITE R32 - Inverter - 10 kW - Triphasé

Les Atouts de l'article:

Conforme à toutes les homologations nécessaires pour assurer la qualité· SEER de haut niveau : A+++/SCOP : A+++ à 3,6 kW (pour cassette 90x90)· Fonctionnement en mode froid possible même lorsque la température extérieure monte jusqu’à 48 °C (pour 7,1 kW et puissances supérieures)· Contrôle précis grâce à la technologie Inverter à courant continu pour encore plus d’économies d’énergie· Fonctionnement en mode froid jusqu’à -20 °C (10,0 kW à 14,0 kW avec une longueur de tuyauterie maximale de 30 m)· Fonctionnement en mode chaud jusqu’à une température extérieure de -20 °C· Unités extérieures compactes· Redémarrage automatique après panne de courant· Connexions Twin, Triple et Double-Twin