Panduit - 1-1/4" Dia. Cable Cutting Tool - CCT-320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
lame - lisse
avec coupe-fil - Oui
longueur - 254 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983124190
Réf. Sonepar
00156312419
Réf. Fournisseur
CCT-320
Marque
Panduit
lame:
lisse
avec coupe-fil:
Oui
longueur:
254 mm
1-1/4" Dia. Cable Cutting Tool
Les Atouts de l'article:
Cliquet câble outil de coupe cuivre et aluminium monobrin coupes câbles code (Al câble à 600MCM 500MCM cube et câble) de 1/4 "à 1 (6 millimeter)" (25 millimeter) et multibrins Flex câbles de 1/4 "(6 millimeter) à 1-1/4" Diamètre (32 millimeter). Dimensions approximatives (95 millimeter) x 10 "(254 millimeter) x 3-3/4" 1" (25,4 millimeter). Poids 21 oz outil. (600 g)
Les Atouts de l'article:
Cliquet câble outil de coupe cuivre et aluminium monobrin coupes câbles code (Al câble à 600MCM 500MCM cube et câble) de 1/4 "à 1 (6 millimeter)" (25 millimeter) et multibrins Flex câbles de 1/4 "(6 millimeter) à 1-1/4" Diamètre (32 millimeter). Dimensions approximatives (95 millimeter) x 10 "(254 millimeter) x 3-3/4" 1" (25,4 millimeter). Poids 21 oz outil. (600 g)







