Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 1/2-13 Hex Nuts and 1/2 Inch Lockwashers - HNLW12

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 1/2-13 Hex Nuts and 1/2 Inch Lockwashers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FiberRunner et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983332526

Réf. Sonepar

00156333252

Réf. Fournisseur

HNLW12

Marque

Panduit

couleur:

autre

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

1/2-13 Hex Nuts and 1/2 Inch Lockwashers

Les Atouts de l'article:

Ecrou hexagonal 1/2-13 et rondelle de blocage ½ à utiliser pour fixer les supports trapézoïdaux à la tige filetée.