Panduit - 1/2'' HD MEDIUM TORQUE MOUNT - TMEH3S13-D350


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 47 mm
largeur - 29.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056756663
Réf. Sonepar
00156675666
Réf. Fournisseur
TMEH3S13-D350
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
47 mm
largeur:
29.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
12.7 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
19.6 mm
pour diamètre max. du faisceau:
305 mm
diamètre trou de fixation:
12.9 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...115 °C
Les Atouts de l'article:
Embase pour serre-câbles à couple moyen, trou de montage de 13 mm (1/2"), polyamide 6-6 thermostabilisé, résistant aux intempéries et antichoc, noir