Panduit - 1.7 TON CRIMP TOOL ASSEMBLY - AUS - CT-2300/AUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - compression ronde
finition/actionnement - hydraulique à main
inserts interchangeables - Non
longueur - 253 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outil de sertissage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056172180
Réf. Sonepar
00156617218
Réf. Fournisseur
CT-2300/AUS
Marque
Panduit
adapté à:
cosses et connecteurs
forme de compression:
compression ronde
finition/actionnement:
hydraulique à main
inserts interchangeables:
Non
longueur:
253 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
avec retour automatique:
Non


