Panduit - 1 RU Bracket for WME6BL - WME61RU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 98.6 mm
forme de trou - anneau
hauteur - 564.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056785236
Réf. Sonepar
00156678523
Réf. Fournisseur
WME61RU
Marque
Panduit
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
98.6 mm
forme de trou:
anneau
hauteur:
564.8 mm
traitement de la surface:
autre
épaisseur de matériau:
167.1 mm
1 RU Bracket for WME6BL
Les Atouts de l'article:
Le support TrueEdge 1 U est conçu pour ajouter une unité de rack supplémentaire au boîtier WME6BL pour le montage vertical de PDU ou d'autres équipements 1 U. Le support est réglable vers le haut et vers le bas dans le boîtier et de coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le support TrueEdge 1 U est conçu pour ajouter une unité de rack supplémentaire au boîtier WME6BL pour le montage vertical de PDU ou d'autres équipements 1 U. Le support est réglable vers le haut et vers le bas dans le boîtier et de coloris noir.





