Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - 1 RU Fiber Patch Field Protection Cover - FPFPC1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque de devant

  • matériau - plastique

  • largeur - 492 mm

  • hauteur - 44 mm

  • profondeur - 152.58 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protection pour panneau de brassage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983399109

Réf. Sonepar

00156339910

Réf. Fournisseur

FPFPC1

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

plaque de devant

matériau:

plastique

largeur:

492 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

152.58 mm

type d'encastrement:

sur le terrain

couleur:

bleu

numéro RAL:

9.005

1 RU Fiber Patch Field Protection Cover

Les Atouts de l'article:

Le couvercle de protection de champ de brassage QuickNet™ apporte une finition propre tout en protégeant le champ de brassage avant des dommages au connecteur et de l'atténuation des fibres dans les racks à 2 et 4 montants et les armoires Net-SERV et Net-Access. Le couvercle est directement compatible avec les FAP, les panneaux d'adaptateur et les cassettes Opticom, MiniCom et QuickNet, à l'exception des panneaux de brassage coudés Opticom et QuickNet ou des cassettes HDQ coudées.