Panduit - 1 RU Rack Standoff Bracket 1.6"D from Ra - RSB1A

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 1 RU Rack Standoff Bracket 1.6"D from Ra

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 44 mm

  • profondeur - 41 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983640294

Réf. Sonepar

00156364029

Réf. Fournisseur

RSB1A

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

20 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

41 mm

1 RU Rack Standoff Bracket 1.6"D from Ra

Les Atouts de l'article:

Le support d'entretoise permet de monter les guide-câbles horizontaux et autres accessoires à une distance de 1,6 pouce des rails de l'équipement du rack. Cette configuration permet aux accessoires et guide-câbles d'être mieux alignés sur les guides verticaux ou d'offrir plus d'espace si nécessaire. Fourni avec deux supports et le matériel nécessaire. Le support d'entretoise mesure 1 U, est fabriqué en acier et est de coloris noir.