Panduit - 1 " Wide Vert.. Cable Mgmt. Bracket - CMVDR1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 52.1 mm

  • hauteur - 60.32 mm

  • profondeur - 145.2...145.2 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983782987

Réf. Sonepar

00156078298

Réf. Fournisseur

CMVDR1

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

plastique

largeur:

52.1 mm

hauteur:

60.32 mm

profondeur:

145.2...145.2 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

autre

1 " Wide Vert.. Cable Mgmt. Bracket

Les Atouts de l'article:

L'anneau en D vertical Open-Access™ est utilisé sur des racks de communication standard. Le bras flexible fournit un accès ouvert permettant l'installation de faisceaux de câbles complets. L'anneau en D vertical mesure 1 U.