Panduit - 1" Wide Vert.. Cable Mgmt. - Short - CMVDR1S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 52 mm
hauteur - 60.32 mm
profondeur - 82.8...82.8 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour câbles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983854097
Réf. Sonepar
00156085409
Réf. Fournisseur
CMVDR1S
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
plastique
largeur:
52 mm
hauteur:
60.32 mm
profondeur:
82.8...82.8 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
autre
1" Wide Vert.. Cable Mgmt. - Short
Les Atouts de l'article:
L'anneau en D vertical Open-Access™ est utilisé sur des racks de communication standard. Le bras flexible fournit un accès ouvert permettant l'installation de faisceaux de câbles complets. L'anneau en D vertical mesure 1 U.
Les Atouts de l'article:
L'anneau en D vertical Open-Access™ est utilisé sur des racks de communication standard. Le bras flexible fournit un accès ouvert permettant l'installation de faisceaux de câbles complets. L'anneau en D vertical mesure 1 U.