Panduit - 100 Pair 110 Punchdown Base - P110B100-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - 5E
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
couleur - beige
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Punchdown Bases
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983620630
Réf. Sonepar
00156362063
Réf. Fournisseur
P110B100-X
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
5E
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
couleur:
beige
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
autre
type de connexion:
110
mode de pose:
autre
hauteur:
88.2 mm
largeur:
217.6 mm
profondeur:
45.2 mm
Les Atouts de l'article:
La base à enfichage 100 paires type 110 est destinée à être utilisée avec les embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.