Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 100 Pair 110 Punchdown Base with Legs JA - P110BW100EJ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 100 Pair 110 Punchdown Base with Legs JA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • couleur - beige

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983796892

Réf. Sonepar

00156379689

Réf. Fournisseur

P110BW100EJ

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

5E

blindé:

Non

couleur:

beige

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

autre

type de connexion:

110

mode de pose:

autre

100 Pair 110 Punchdown Base with Legs JA

Les Atouts de l'article:

La base à enfichage 100 paires type 110 avec pattes (Japon uniquement) est destinée à être utilisée avec les embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.