Panduit - 100 Pair 110 Punchdown System Kit with 4 - P110KB1004Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
couleur - beige
type de connecteur - autre
type de connexion - 110
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kit de raccordement à broches auto-dénudantes
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983056477
Réf. Sonepar
00156305647
Réf. Fournisseur
P110KB1004Y
Marque
Panduit
catégorie:
5E
couleur:
beige
type de connecteur:
autre
type de connexion:
110
mode de pose:
autre


