Panduit - 100 Pair 110 Punchdown System Kit with 5 - P110KB1005Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 100 Pair 110 Punchdown System Kit with 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 20

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 100

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - 5E

  • type de connexion - 110

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Kit de raccordement à broches auto-dénudantes

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983056484

Réf. Sonepar

00156305648

Réf. Fournisseur

P110KB1005Y

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

20

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

100

type de connecteur:

autre

catégorie:

5E

type de connexion:

110

couleur:

beige

blindé:

Non

mode de pose:

autre

hauteur:

87.5 mm

largeur:

272.1 mm

profondeur:

85.9 mm

100 Pair 110 Punchdown System Kit with 5