Panduit - 110 Kit Wiring Block Without Legs - P110KBWO1004Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
couleur - beige
type de connecteur - autre
type de connexion - 110
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983056538
Réf. Sonepar
00156305653
Réf. Fournisseur
P110KBWO1004Y
Marque
Panduit
catégorie:
5E
couleur:
beige
type de connecteur:
autre
type de connexion:
110
mode de pose:
autre






