Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 110 Patch Cord Assembly, 1 Pair, 3 Meter - P110PC1IGD3MY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 110 Patch Cord Assembly, 1 Pair, 3 Meter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 3

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 3 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Câble de catégorie 3 Assemblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983056835

Réf. Sonepar

00156305683

Réf. Fournisseur

P110PC1IGD3MY

Marque

Panduit

catégorie:

3

type de câble:

U/UTP

longueur:

3 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

autre

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

valeur NVP:

0 %

110 Patch Cord Assembly, 1 Pair, 3 Meter

Les Atouts de l'article:

L'ensemble cordon de brassage 110, 1 paire, 3 mètres est destiné à être utilisé avec les embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.