Panduit - 110 Patch Cord Assembly, 1 Pair, Cat 3, - P110PC1IG3MY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 3
type de câble - U/UTP
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Câble de catégorie 3 Assemblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983056682
Réf. Sonepar
00156305668
Réf. Fournisseur
P110PC1IG3MY
Marque
Panduit
catégorie:
3
type de câble:
U/UTP
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
valeur NVP:
0 %
Les Atouts de l'article:
L'ensemble cordon de brassage 110, 1 paire, Cat 3, 3 mètres est destiné à être utilisé avec les embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.


