Panduit - 110 Patch Cord Assembly, 2 Pair, 3 Mete - P110PC2IG3MY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5
type de câble - U/UTP
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Câble de catégorie 5 d'assemblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983056972
Réf. Sonepar
00156305697
Réf. Fournisseur
P110PC2IG3MY
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
5
type de câble:
U/UTP
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
2x2
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
L'ensemble cordon de brassage 110, 2 paires, 3 mètres est destiné à être utilisé avec les embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.