Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 110 Patch Cord Assembly, 4 Pair, Cat 5e, - P110PC4IG5MY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 110 Patch Cord Assembly, 4 Pair, Cat 5e,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Catégorie 5e assemblage cordon de Raccordement

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983057511

Réf. Sonepar

00156305751

Réf. Fournisseur

P110PC4IG5MY

Marque

Panduit

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

5 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

110 Patch Cord Assembly, 4 Pair, Cat 5e,

Les Atouts de l'article:

L'ensemble cordon de brassage 110, 4 paire, Cat 5e, 5 mètres est destiné à être utilisé avec les embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.