Panduit - 110 Patch Cord Assembly, 4 Pair Connecto - P110PC4IG2MBY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - U/UTP
longueur - 2 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Catégorie 5e assemblage cordon de Raccordement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983057382
Réf. Sonepar
00156305738
Réf. Fournisseur
P110PC4IG2MBY
Marque
Panduit
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
2 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
24
brochage:
croisé
Les Atouts de l'article:
L'ensemble cordon de brassage type 110, connecteur 4 paires vers fiche mâle RJ45 T568B, 2 mètres, est destiné à être utilisé avec les embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.


