Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 110 Punchdown Kit with Bases, 4 Pair Con - P110B1004R4WJY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 110 Punchdown Kit with Bases, 4 Pair Con

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Kit de panneaux de fixation pour rack

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983056293

Réf. Sonepar

00156305629

Réf. Fournisseur

P110B1004R4WJY

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

catégorie:

5E

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

couleur:

beige

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

200

type de connecteur:

autre

type de connexion:

110

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

177 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

91.1 mm

110 Punchdown Kit with Bases, 4 Pair Con