Panduit - 110 Punchdown Kit with Bases, 5 Pair Con - P110B1005R4WJY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 40
catégorie - 5E
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kit de panneaux de fixation pour rack
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983056316
Réf. Sonepar
00156305631
Réf. Fournisseur
P110B1005R4WJY
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
40
catégorie:
5E
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
couleur:
beige
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
200
type de connecteur:
autre
type de connexion:
110
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
55.6 mm


