Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 110 Punchdown Kit with Bases with 4 Pair - P110B1004R2Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 110 Punchdown Kit with Bases with 4 Pair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5E

  • couleur - beige

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4

  • type de connecteur - autre

  • type de connexion - 110

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Kit de panneaux de fixation pour rack

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983056286

Réf. Sonepar

00156305628

Réf. Fournisseur

P110B1004R2Y

Marque

Panduit

catégorie:

5E

couleur:

beige

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

4

type de connecteur:

autre

type de connexion:

110

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

110 Punchdown Kit with Bases with 4 Pair