Panduit - 110 Punchdown Kit with Bases with 5 Pair - P110B1005R2Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 110 Punchdown Kit with Bases with 5 Pair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 25

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 125

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - 5E

  • type de connexion - 110

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Kit de panneaux de fixation pour rack

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983056309

Réf. Sonepar

00156305630

Réf. Fournisseur

P110B1005R2Y

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

25

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

125

type de connecteur:

autre

catégorie:

5E

type de connexion:

110

couleur:

beige

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

88.1 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

55.6 mm

110 Punchdown Kit with Bases with 5 Pair