Panduit - 12-24 UNC x 5/8 Flat Head Phillips Screw - UCTGS1224-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 15.9 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
modèle - ruban sans fin
fermeture à bande - fermeture auto-agrippante
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers en scratch
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983449316
Réf. Sonepar
00156344931
Réf. Fournisseur
UCTGS1224-X
Marque
Panduit
longueur de bande:
15.9 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
modèle:
ruban sans fin
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
7.87 mm
matériau:
métal
température de montage:
-18...60 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à crochet et boucle Ultra-Cinch™, vis à tête plate pour collier serrage à passe-câble, vis philips à tête plate 12-24 UNC x 5/8 mm (0,625).


