Panduit - 12-fiber high density OM4 fiber optic an - F1ASZO-9612-10S

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 12-fiber high density OM4 fiber optic an

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 108

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983220847

Réf. Sonepar

00156322084

Réf. Fournisseur

F1ASZO-9612-10S

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

108

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

0

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43 mm

largeur:

440.8 mm

profondeur:

115.3 mm

12-fiber high density OM4 fiber optic an

Les Atouts de l'article:

CASSETTE ANGULAIRE POUR FIBRE OPTIQUE OM4 HAUTE DENSITE 12 FIBRES, OPTIMISEE - METHODE STANDARD A