Panduit - 12-fiber high density OM4 fiber optic an - F1ASZN-1A12-10S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 156
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983409952
Réf. Sonepar
00156340995
Réf. Fournisseur
F1ASZN-1A12-10S
Réf. Commerciale
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
156
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
0
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
72
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
44 mm
largeur:
441 mm
profondeur:
115 mm
Les Atouts de l'article:
CASSETTE ANGULAIRE POUR FIBRE OPTIQUE OM4 HAUTE DENSITE 12 FIBRES, 1 U 144 FIBRES - METHODE STANDARD A